チェーンリールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「チェーンリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 巻取り」、「巻き取り リール」、「ワイヤー巻き取りリール」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷

軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(15m)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引込式キーリールです。据付用ビス付です。
用途小さな工具やゲージ用。 トラスコ品番 363-1796 材質 (本体)スチール。(チェーン)ステンレス 幅(mm) 53 高さ(mm) 95 質量(g) 50 コード長さ(m) 0.6 引力(kg) (引込)225~280
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場 仕様 防雨型(保護等級3) トラスコ品番 418-4866 材質 ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE) 質量(kg) 4.8 ストローク(m) 10 ロープ径(Φmm) 12
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質 耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm) 約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 材質 本体:スチール、チェーン:ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番 370-4688 質量(kg) 2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 307×213×367 収納量 外径Φ10/54m。制限質量/4kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに グレー テープ長さ(m) 5 シート幅(mm) 60 材質 本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE) 質量(g) 270 寸法(幅W×高さH)(mm) 98×255 シート厚さ(mm) 0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
長さ(m) 20 外径(Φmm) 12
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8750 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 52 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 157 質量(g) 79 コード長さ(m) 1.20
1個
699 税込769
当日出荷

引込式キーリールです。据付用ブラケット付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。
用途工具(チャックキー)用。 トラスコ品番 363-1834 材質 (フロントカバー)スチール。(本体・ブラケット)スチール。(チェーン)ステンレス。(チャックキー保持具)樹脂 幅(mm) 53 高さ(mm) 104 質量(g) 55 コード長さ(m) 0.6 引力(kg) (引込)225~280
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m) 6 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.2 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 本体:約320、スタンド:7800 材質(シート) ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×63×126
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 851-3846 厚さ(mm) 59 直径(Φmm) ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g) 約130(1個あたり) 内径(Φmm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。 質量(g) 57 仕様 引込力:225~280g 材質 (チェーン)ステンレス 幅(mm) 53 高さ(mm) 98 コード長さ(m) 0.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質 ポリエチレン(PE) 径(mm) 6
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質 ポリエチレン 長さ(m) 10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)