- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- チタンパイプのおすすめ人気ランキング
チタンパイプのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新476件の「チタンパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプチタン」、「チタン丸棒」、「チタン 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
材質
チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ
長さ(mm)
500
公差(mm)
外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02
材質
JIS H4650 2種
サービス分類
オーダー・加工
板厚(mm)
(冷却管)0.5
付属品
SUS304製サポート
材質
TTH-340W(チタン2種パイプ)
コイル外径(Φmm)
10
冷却水流量(L/min)
4~10
タケノコ
ホース内径Φ10mm用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
純チタン中空パイプを採用した、超軽量、薄型のたき火専用ゴトクです。
本品はLサイズとなり、ソロ~ファミリーキャンプまでフォローするサイズです。
片側が少しだけテーパー状に狭まっているのは、パッキングの際に、荷物の隙間に滑り込みやすいのと、置くときに片側が狭いほうが、フレキシブルな対応が可能なためです。
直火はもちろん、お手持ちのたき火台でもご利用いただけます。
付属品
(スタッフサック)麻
長さ(mm)
550
サイズ
L
質量(g)
126(スタッフサック含まず)
パイプ径(Φmm)
6
最大幅(mm)
130
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌々日出荷
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
形状
丸棒
切断公差
0~+2.0mm
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
0.8
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等
材質
純チタン2種
厚さ(mm)
3
切断方法
シャーリング切断
成分
化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部
サービス分類
オーダー・加工
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
仕様
●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K
アズワン品番
67-2986-71
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ