チップサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「チップサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライトポリッシャー」、「フィンガーサンダー」、「ミニサンダー」などの商品も取り扱っております。
U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI フィットサンダー
全長(mm) 212 質量(kg) 0.71 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc1/4 振動数(回/min-1) 22000 使用ペーパー マジックシートタイプ 振復角度(°) 2.8
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 13000 付属品 パット3種類各1個 ストローク(mm) 3 寸法(mm) 80×45×170 質量(g) 830 使用圧力(MPa) 0.58 空気消費量(m3/min) 0.4 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 全長(mm) 532 質量(kg) 0.79 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 260 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ブレードカッター
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品 外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード トラスコ品番 580-5058 ストローク(mm) 約2.3 全長(mm) 203 質量(kg) 0.89 空気消費量(m3/min) 0.26 振幅角度 2.8度 振幅数(min-1[回/分]) 20000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 1.2 消費電力(W) 120 コード長さ(m) 2 寸法(mm) Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1) 6000~20000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz) 50/60 電動機 直巻整流子電動機 全長(mm) 283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×68×87 仕様 二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg) 1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品 エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm) 115 質量(g) 450 ねじ径 (エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm) (推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min) 0.26 振動数 (無負荷)7500 使用エアコンプレッサ (推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用空気圧(kPa) (推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

曲面フィンサンダー FSC-32・FS-32用研磨パットになります。
用途研磨・磨き・バリ取り。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 全長(mm) 165 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 75 口金 1/4PT ねじ径(mm) 空気消費量(L/min) 140 騒音レベル(dB(A)) 75 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様 無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番 361-4913 全長(mm) 143 質量(g) 600 タイプ ペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa) 6 ペーパー寸法(mm) 50×110 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm) 75 長さ(m) 15 砥粒 AA ケース色 グリーン 適合材 金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
サイズ(mm) 60×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様 無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品 研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番 495-7741 本体質量(kg) 0.75 ペーパー寸法(mm) 57×140 空気消費量(m3/min) 0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] パッドサイズ(mm) 55×103
1台
44,980 税込49,478
当日出荷