チップソー 255 40Pのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
265件の「チップソー 255 40P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用チップソー」、「チップソー 255」、「草刈 チップ」などの商品も取り扱っております。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm) 約1.25 穴径(Φmm) 25.4
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般草刈用。
用途お得な3枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。 材質 台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済) 穴径(Φmm) 25.4
1セット(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 刈払機用チップソー KK255
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。 外径(Φmm) 255 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4 トラスコ品番 372-2180 質量(g) 580 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 6000 刃数(p) 40 材質(刃) 超硬チップ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4 刃形 片刃
1枚ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材 鉄・ステンレス 材質 合金工具鋼SK-5 使用チップ 超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴径(Φmm) 25.4 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.0 寸法(mm) H265×W290×D20
1セット(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れる4面フル研磨。 斜め埋込み型。
用途田畑の雑草・その他の一般草刈り。 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全タイプ日本工業規格適合品
用途雑草
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材 一般木工・集成材 穴径(Φmm) 20 仕様 ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品 19mmワッシャー 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材 木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ 両側刃 刃厚(mm) 2.0 穴径(Φmm) 25.4
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)