- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- チャック シリンダのおすすめ人気ランキング
チャック シリンダのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,842件の「チャック シリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行移動リンク機構」、「マイクロシリンダー」、「オートハンドチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力34/内径把持力45
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
複動形
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
8
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
10
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力42/内径把持力66
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
ガイドが長くなり、剛性UP。
切削水センサへの対応が可能。
センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式
複動
タイプ
3方爪
繰返し精度(mm)
±0.01
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOGV32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源
エアー0.3~0.7MPa
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式
複動
繰返し精度(mm)
±0.03
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOGV32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源
エアー0.3~0.7MPa
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。
ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
作動方式
複動
エア圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
周囲温度(℃)
5~60
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。
軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。
センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体
圧縮空気(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートサイズ
M5×0.8mm
使用頻度
最高/100 C.P.M.
開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
作動方式
複動
エア圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
周囲温度(℃)
5~60
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
複動形
チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
複動形
形式
複動形
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
角度(°)
開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.0
給油
シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)
許容動作頻度(回/分)
(最高)100
把持力
実効(N)/F=M/L×9.0
作動方式
複動式
取付方式
標準形
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)
9
奥行(mm)
72