- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- チャック バイスのおすすめ人気ランキング
チャック バイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新237件の「チャック バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径チャック」、「ロータリーチャック」、「三つ爪チャック」などの商品も取り扱っております。
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。
把握径(Φmm)
(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55
チャック径D(Φmm)
50
アズワン品番
64-5178-57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
超小型の精密バイスです。
バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
開き幅(mm)
20
トラスコ品番
809-6214
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
材質
鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
45
質量(g)
300
全幅(mm)
31.5
全高(mm)
58
口幅(mm)
20
口深(mm)
10
傾斜角度(°)
約54
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。
360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。
ワークを固定しての検査に。
セット内容
4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)
適合チャック
4爪チャック付属
割出精度
0.1mm/50mm
スチールボデー採用
画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用
高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様
クイックレバー付
材質
アルミ製
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体
ウッドレースDX(No.27020)
材質
強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm)
MAX25
割出数
24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。
割出精度
累積60秒以内
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー
穴/MT-2
アズワン品番
64-5179-44
回転盤径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します
貫通穴径(Φmm)
20
把握径(Φmm)
正爪時/3~42、逆爪時/30~100
アズワン品番
64-5177-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
17
口幅(mm)
16
口深(mm)
8
主な用途
精密加工作業
トラスコ品番
809-6212
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
幅(mm)
20
全長(mm)
30
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ仕上
高さ(mm)
20
質量(g)
130
クランプ最大口開き(mm)
17
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷