チャック 4爪のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「チャック 4爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4爪スクロールチャック」、「四爪インディペンデントチャック」、「四つ爪チャック」などの商品も取り扱っております。
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ 一体爪 公差L +0.15。+0.05 公差D ±0.2
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する 把握径(Φmm) 正爪時/5~40、逆爪時35~80 チャック径(Φmm) 80 アズワン品番 64-5178-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料 ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
1台
219,800 税込241,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャック
用途角材など異形物の切削時の固定に 適合本体 マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容 四爪スクロールチャック・ピンレバー 取付寸法(mm) M14×1.0 チャック径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷


ポート径 M5 タイプ 4方爪 形式 複動式(標準) 繰返し精度(mm) ±0.03 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 駆動源 エアー0.3~0.7MPa
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様 四つ爪スクロールチャック セット内容 T型レンチ、ラジェントレンチ 材質 鋳鋼(FC-300)
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します 把握径(Φmm) 正爪時/6~70、逆爪時/40~105 アズワン品番 64-5177-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
取付寸法(mm) M14×1.0 チャック径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷



3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容 4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック 4爪チャック付属 割出精度 0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)