チャンネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
10,232件の「チャンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネル 鋼材」、「チャンネル鋼」、「S字金具」などの商品も取り扱っております。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 ヘアライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 T字(折れ型)
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 トラスコ品番 542-8305 材質 鉄、表面処理:三価クロメート 寸法L1(mm) 42 寸法L2(mm) 16 寸法W(mm) 52 板厚(mm) 3 寸法L3(mm) 24 穴径(mm) 5.3
1セット(1個×5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷


LAMP(スガツネ工業)調整棚受システム VT-DS型
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
長さ(mm) 2000 適合型式 VT-DS、VT-DF
1個ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 Z型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質 鉄、表面処理:三価クロメート 板厚(mm) 3
1セット(1個×5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大8Mの高解像度で録画可能。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画が可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品 ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 消費電力(W) 最大約24 電源 DC12V±1V(センタープラス) 解像度 8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度 2~16倍(高速再生) フォーマット形式 (ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 動作温度(℃) (使用)0~46 画質 ビットレート インターフェイス メディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコル TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法 G.711A 映像圧縮方式 H.265/H.265X フレームレート 1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 動作湿度(%RH) (使用)20~80 映像出力 HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザ IE/chrome/Edge/Safari ハードディスク (内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 L型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質 鉄、表面処理:三価クロメート
1セット(1個×5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 I型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質 鉄、表面処理:三価クロメート 板厚(mm) 3
1セット(1個×5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壬生電機製作所アルミチャンネルB
端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
689 税込758
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)金属製チャンネル用マウント
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質 11ナイロン グレード 耐候・耐熱・耐薬品
1袋(50個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状 コの字型 穴数 0 サービス分類 オーダー・加工
1個
880 税込968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番 116-5351 セット内容 替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース 材質 フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) (SS400相当品)t7.5-Φ15 穴サイズ(mm) maxΦ15 アズワン品番 64-8664-92 出力荷重(kN) 118、12(t)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)