- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- チャンネル コの字 樹脂のおすすめ人気ランキング
チャンネル コの字 樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「チャンネル コの字 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 樹脂」、「コの字 ステンレスチャンネル」、「チャンネル sus」などの商品も取り扱っております。
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
2200
適合ガラス厚(mm)
10
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
19
仕上
木目柄プリント
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
11
材質
硬質PVC
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質
ポリカーボネート(PC)
色
クリアー
種類
エッジシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
高さ(mm)
10
溝幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)
2100
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
アズワン品番
64-6797-23
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1.5
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
チャンネル
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
6
種類
スライド形
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235