- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- チャンネル 穴あきのおすすめ人気ランキング
チャンネル 穴あきのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「チャンネル 穴あき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長穴付きみぞ形鋼」、「マルチチャンネル」、「Cチャンネル 穴あき」などの商品も取り扱っております。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
長さ(m)
2.5
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
U型
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)
2400
幅(mm)
44.4
穴径(Φmm)
11
仕上
三価クロムメッキ
板厚t(mm)
3.2
アズワン品番
64-8914-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エスコ品番
EA439AB-42
材質
スチール
長さ(mm)
400
幅(mm)
30.6
厚さ(mm)
2.3
高さ(mm)
11
仕上
ユニクロメッキ
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
長さ(mm)
2400
長穴(mm)
11×40
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類
チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)
11×25
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
質量(kg)
5.28(kg/2.5m)
長さ(m)
2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)
2
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ12×15
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ12×15