- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- チャンネルハンガーのおすすめ人気ランキング
チャンネルハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「チャンネルハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c チャンネル 金具」、「Cチャン」、「木材固定ボルト」などの商品も取り扱っております。
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
23
太さ(mm)
5.0
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合
フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8
タイプ
振り子無し
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ
許容静荷重
60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
ねじの呼び
M4.5
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約250(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
38
太さ(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
1パック(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。
トラスコ品番
424-0089
線径(Φmm)
5
呼び
M5
1パック(15本)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼び
M5
材質
ねじ部SUS410、その他はSUS304
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
23
太さ(mm)
5.0
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼び
M6.3
材質
鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理
ラスパート
全幅(mm)
19
太さ(mm)
6.3
ねじ山種類
ウィット
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。
軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。
ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。
ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
30
用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
ねじの呼び
M6.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約400(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
39
太さ(mm)
6.2
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
ねじの呼び
M4.5
材質
(ねじ部)SUS410
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約250(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
38
太さ(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
1パック(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理
(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじ
p1.8粗目ネジ
付属品
ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルト
W3/8
適合板厚(mm)
50以上
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷