チャンネル金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
158件の「チャンネル金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c チャンネル 金具」、「チャンネル 穴あき」、「Cチャンネル 穴あき」などの商品も取り扱っております。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 仕様 75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 40 厚さ(mm) 4.5 高さ(mm) 75 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 仕様 75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 40 厚さ(mm) 4.0 高さ(mm) 75 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ。ボルト・座金:ステンレス鋼製
1個ほか
169 税込186
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。 表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式 MBT-15S~MBT-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質 溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC) 種類 チャンネルブラケット 穴径P1(Φ×mm) 11×25
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 チャンネルブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 仕様 100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 4.5 高さ(mm) 100 アンカー穴(mm) Φ12×15
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合 軽天チャンネル:F38-□ 質量(g) 64 仕上 電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上 鉄/ユニクロめっき 寸法(mm) 60×50
1個
418 税込460
当日出荷

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm) 2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)