チューブヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
210件の「チューブヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブカバーヒーター」、「テープヒーター」、「電気ヒーター線」などの商品も取り扱っております。
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm) (発熱部)2.4 リード線 1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質 PTFE(四フッ化エチレン) 厚さ(mm) 約2(発熱部) 機能 過昇温防止機能:サーモスタット200℃ 耐熱温度(℃) 200 結線 リード線(電圧100V×電気容量100W)
1個
26,900 税込29,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番 1-5538-01 材質 PTFE 質量(kg) 2 電源 単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) 0~80 型番 JM-1 電源コード(m) 2(2Pプラグ) 容量(W) 500 サイズ(mm) Φ210×60
1個
73,900 税込81,290
7日以内出荷

導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
厚さ(mm) 約2(発熱部) 機能 (過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付 耐熱温度(℃) 200 リード線 ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管を包んでマジックテープで固定できるヒーターです。耐熱マジックテープの採用により、最高200℃まで加熱可能です。 配管に巻き付ける必要がなく、取り付け・取り外しが簡単に行えます。毎回同じ形で取り付けられ、同じ温度分布で加熱できます。 サーモスタット付で、過昇温の心配がありません。
最高耐熱温度(℃) 200
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃) -60~180 テープ厚さ(mm) 5 リード線長さ(mm) 1000 耐電圧(V/min) 1500 絶縁性能 100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン 硬度 20 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ(m) 1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃) 200 外径(Φmm) 5 電源(AC) 100 材質/処理 グラスチューブ被覆
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。 熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 電圧(V) 200 熱電対 有り
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質 シリコン リード線(m) 1 生産国 日本 ヒーター外径(Φmm) 2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様 電源接続部はリード線切放し 耐電圧 1500V 1分間耐える 最高温度(℃) 被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg) 接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上常温水中 耐寒性 -60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m) 1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 PTFE 質量(kg) 2.5 電源 単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) 0~80 型番 JM-2 電源コード(m) 2(2Pプラグ) 容量(W) 1000 サイズ(mm) Φ210×80 アズワン品番 1-5538-02
1個
88,900 税込97,790
7日以内出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度 0.6W/cm2 リード線長さ(mm) 300 定格電圧(V) AC100 耐電圧 1500V/1分間 使用温度(℃) 常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差 ±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品 センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg) 0.5 温度制御方式 ON/OFF制御 許容差 クラス2 使用環境温度(℃) 5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 66×210×33 温度表示精度 ±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度 ±3℃ 温度設定範囲(℃) 0℃(室温)~750℃ 測温接点 非接地形 材質(ヒーターシース) SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様 サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃) なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線 片端リード線、差し込みコンセント付き 生地 ガラスクロス繊維 電源(V) AC100 耐熱温度(℃) 400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)