チューブラ錠のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
201件の「チューブラ錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア レバー ラッチ」、「ドア ラッチ ノブ」、「バックセット 60mm」などの商品も取り扱っております。

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-16
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。 シリンダー SP5本ピン 適合扉厚(mm) 27~45 キー 黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 バス、トイレ アズワン品番 64-7754-50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス 付属品 鍵3本 ステンレス タイプ かぎつきタイプ 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 書斎、個室
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓あり) 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 トイレ、個室 アズワン品番 64-7754-18
1セット
2,398 税込2,638
欠品中

材質 (ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 深さ(mm) (ケース)73 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 51mm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm) (フロント)25×57 仕様 (角芯サイズ)7mm バックセット 51mm ビスピッチ(mm) 42
1個
779 税込857
当日出荷

掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ うちかぎタイプ(表示窓なし) 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 寝室、個室 アズワン品番 64-7754-17
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 室内ドア
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズ ADシリーズ 勝手 左右共通 キー数 3
1個ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)