チューブ内径 50mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
41,067件の「チューブ内径 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルチューブ サイズ」、「内径50mmホース」、「ビニールホース 50mm」などの商品も取り扱っております。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m) 10 材質/仕上 軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

長さ(mm) 50 厚さ(mm) 0.25 内径(Φmm) 12 収縮率(%) 50
1セット(3個)
489 税込538
翌々日出荷

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 約60(無負荷)
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃) -5~60 材質 軟質塩化ビニル 透明 特性 食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します 材質 LDPE
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

筋入りのホースになります
用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用する セット内容 ホース(1巻)・バンド(1個)
1組
5,988 税込6,587
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 材質 PVC 特性 耐候 使用流体 タイプ カセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質 ポリエチレン 仕様 RoHS対応 特性 耐候性
1箱(100m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法 端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


仕様 最小ケーブル径 = 9mm。最大ケーブル径 = 32mm。色 = ナチュラル。内径 = 9mm。材質 = ポリエチレン。最大バンドル直径 = 32mm。最小使用温度 = -50℃。最大使用温度 = +50℃。壁厚さ = 0.85mm。長さ = 3m。。PEスパイラルケーブルラップ. このスパイラルラップは、ケーブルの結束、整理、保護に使用できます。. 特長と利点 ; ケーブルの整理と保護が簡単 ; 材質: PE ; 任意のポイントでのブレークアウトが可能 ; 様々な長さ及び径のものを用意 ; 黒又は天然色のものを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(3m)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)