チューブ固定クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
204件の「チューブ固定クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアホース固定金具」、「チューブクランプ」、「チューブ 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定 材質 ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)。六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価) 材質(本体) アルミ A6063BET5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質 PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂) 耐熱温度(℃) 160
1個
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質 66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定 材質 ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)。六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価) 材質(本体) アルミ A6063BET5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
用途エアチューブ、配線等の固定 材質 ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)。六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価) 材質(本体) アルミ A6063BET5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質 66ナイロン製 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
448 税込493
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1巻(50m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) 材質 66ナイロン製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) 材質 66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)