- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- チラシのおすすめ人気ランキング
チラシのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新915件の「チラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシカッター」、「ストッパー付き S字フック」、「フックロックス」などの商品も取り扱っております。
チラシを24時間無人配布できる屋外用チラシケース「インフォパック」!。屋外用チラシケースで売上ナンバー1。軽量で割れにくい薄く柔軟で、しなる素材を採用(厚いプラスチック製のように硬くはありません)。フタは自動で閉まって、雨水が底にたまりにくい設計。厚くて硬い素材と比較して、素材がしなるので割れにくい。軽いので、取扱い易く、取り付けがカンタン。リーズナブルな価格設定(こ取り付けバンド、ネジ、シールも付属で平均2年の屋外使用に耐える高耐候性)。
用途チラシを24時間無人で配布。不動産業・・・新築物件に・中古物件に・入居者募集看板に・店頭スタンド看板に・分譲地(売地)看板に・テナント募集中看板に・オープンハウス看板に・のぼりのポールに取り付けて。飲食店、各種サービス業・・・お店の入り口看板でメニューを配布・お店の周りに宣伝チラシを配布・店舗ショーウィンドウ外側に吸盤で。設置。トイレに求人募集チラシに!など用途はいろいろ材質本体透明PET(ペット)樹脂製(0.6mm厚)付属品シール『フタを開いてご自由にお取りください』×1枚、取り付けネジ×2個(三価クロムメッキ)、耐候性結束バンド×2本使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。質量(g)約160収納枚数A4(約200枚)外形寸法(cm)27.0×36.5×4.0内寸(cm)22.5×30.0×2.0
SIGNサインプレート
注意書きは、生活のマストアイテム。どこでも貼ってはがせるサインプレートとなります。ご自宅やオフィス、小売店、飲食店、美容室、各施設等で使用できるアクリル板サインプレートです。サインプレートはアクリルに印刷されているので耐久性に優れ長期的にご利用が可能です。裏面の粘着テープでどこにでも簡単に設置でき、着脱も簡単で繰り返しご利用できます。光沢のあるプレートは高級感がありインテリアとしてお使いいただけます。
材質アクリル/粘着ジェルシート質量(kg)0.014取付方式粘着テープ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×0.2
吊具付の結束具です。フック部分内径が12mmと大きく太めのパイプへもご利用可能です。掛けるだけのフックタイプと引っ張っても外れないハンガータイプがございます。
用途応募ハガキ、チラシ、POPなどの掲示などに掛けるだけでご利用いただけます。材質ナイロン66色乳白
キングジムハルペギー Mサイズ
キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。B5サイズのノートやチラシ、調理グッズなど、少し大きなものの収納に便利なサイズです。
用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納にセット内容PGH200本体、L字フック4本材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール厚さ(mm)ボート:約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×55×262ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×40×240穴ピッチ(mm)約25耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約600穴径5.5mm
クルーズデスクトップペンホルダー
デスクの天板に差し込むだけでペンや小物をスッキリ収納できます。他サイズのご準備もございます。(品番:SDO-403)
材質HIPS取付可能厚(mm)天板:20~35関連資料デスクトップシリーズチラシ(1.66MB)取付奥行(mm)天板:40以上
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
安心の日本製です。良いものを好むならコレです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板
用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚幅(mm)440質量(kg)3.3色ブラック高さ(mm)1180奥行(mm)225
1台
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
空気中の水分をやわらかく取り込んだしっとりやさしい使い心地のポケットティッシュです。何度拭いても肌が痛くなりにくいやさしい肌触りです。名刺サイズのチラシを入れられるポケットが付いているので、あいさつ回りやプロモーションの粗品としても活躍します。
用途生活必需品であるポケットティッシュは、様々なシーンでご使用いただけます。また広告やチラシを挿入できる外ポケット付きですので販促品にもご利用頂けます。材質【ティッシュ】パルプ(保湿成分配合)枚数8W
デネット販促チラシ印刷5
魅力的なPOPやプライスカード、広告やチラシなど、商売には欠かせない販促物を作成・印刷できるパソコンソフトです。マウス操作中心でわかりやすく、収録されているテンプレートや素材、便利な付属ツール等により、デザインが苦手な人でも魅力的な販促物を作成できます。また、印刷サービス等への入稿用データ画像の作成に対応。塗り足し領域を含めたデザイン作成ができ、指定した解像度(300dpi/350dpi/400dpi)にてJPEG又はPNGの形式にて出力できます。POPの他、QRコードや地図付チラシ、スタンプカードの作成や印刷も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク1GB以上(インストール時) ※別途システムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988税込¥5,487
欠品中
HAMILeX(ハミレックス)カタログホルダー
様々なサイネージに対応
カタログやチラシなどがスムーズに取り出し可能
質量(kg)約3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×98×250関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約5有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×43(×2列)
タカラ産業ポスト用目隠しシート
ポストへ不要なチラシを投函されて不快な思いをした経験はありませんか?。配達物の盗難に合って嫌な思いはしていませんか?。ポスト用目隠しシートなら張り付けるだけでプライバシーを守ります!!。両面テープによる簡単貼付けのポスト用目隠しシート PST35です。
仕様●寸法:幅350mm×奥行12mm×高さ57.5mm●1セットあたり重さ:90g●材質●▼PVC等●セット内容:本体●1年間品質保証アズワン品番65-8907-94
1個
¥799税込¥879
7日以内出荷
ムラキ草刈りブラシ
刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。工業用スチールワイヤーにより長寿命です。ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。
用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り質量(kg)0.6最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000取付穴径(Φmm)25ブラシ径(Φmm)0.5、150関連資料※メーカーチラシ(0.46MB)トリム(mm)(長さ)22
1個
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。
用途樹木のケムシ類害虫に対して、摂食活動を停止させる効果があります。散布後約3ヵ月の効果が持続が期待できます。速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。耐雨性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
パルプ100%でソフトな肌ざわりの水に流せるポケットティシュです。裏面のポケットに名刺やチラシを差し込めるので小ロットの配布用にも向いています。
1パック(6個)
¥99税込¥109
当日出荷
アドポケット付。名刺・チラシなどが差し込みでき、配布用としても利用できます。
1パック(16個)
¥199税込¥219
翌日出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量14mL関連資料商品チラシ(0.45MB)危険物の性状非水溶性
1本(40g)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
水解紙を採用。水に流せるティッシュです。
名刺サイズのチラシを入れられるポケットが付いているので、あいさつ回りやプロモーションの粗品としても活躍します。
材質パルプ(水解性)
1個(8組×500個)
¥7,598税込¥8,358
6日以内出荷
JMS(ジェイエムエス)NEWラゲージBOX
防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。
用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。