- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- チルトラのおすすめ人気ランキング
チルトラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「チルトラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台 高さ調節」、「油圧 式 リフト テーブル 台車」、「台車 上下」などの商品も取り扱っております。
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。
トラスコ品番
456-8532
種別
完成品
取付
(キャスター)差し込み式
高さ(mm)
595~915
揚程(mm)
595~915
車輪
固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×700
材質(天板)
スチール
テーブル傾斜角(°)
20
昇降方式
油圧式
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
テーブルは好みの高さに上下します。
テーブルの上のものが取りやすく作業もしやすくなります。作業者本位の機能です。
独自の足踏油圧式。足踏回数わずか8階で最高高さまで上がります。
強靭な足まわりですので、移動もスムーズです。画期的な作業台兼運搬車です。
用途ラインの補助台に、箱づめ作業に、補助作業台に、配電箱の組立に、移動台車として。
車輪径(Φmm)
(前輪)100、ゴム固定2個、(後輪)100ゴム自在ブレーキ付2個
最高高さ(mm)
915
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×700
最低高さ(mm)
595
テーブル傾斜角(°)
20(水平から)
昇降方式
足踏みペダル(足踏1回あたりリフト量40mm)
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
トラスコ品番
464-4735
ストローク(mm)
250
色
(テーブル)ホワイト
高さ(mm)
580~830
テーブル高さ(mm)
580~830
車輪
自在式(ストッパー付) (4個)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×450
材質(天板)
メラミン化粧
高さ調節
無段階調整
昇降方式
フリーロックガスシリンダ
昇降ピッチ(mm)
任意
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
ハンドル形状
折りたたみ式
昇降方式
足踏み油圧式
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)
【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)
上昇:24、下降:23
仕様
無段階調整脚
収納時寸法(mm)
310×250×1075
天板寸法(mm)
745×435
質量(kg)
26(天板含む)
最大積載荷重(kg)
150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6857
アズワン品番
65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
ホワイト
キャスター
50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
傾斜角度(°)
(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.75MB)
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様
脚部キャスター
トラスコ品番
818-6859
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1120×1120×1190(脚部開脚時)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
435×745
時間
持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒
収納時寸法(mm)
330×230×1170
高さ(m)
【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.97(9.9)
最大荷重(N)
(持上げ)1471
構成部品
シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)
(作業台)450×720×15
質量(kg)
32
本体寸法(mm)
1500×1500×880(組立時)
車輪
100Φストッパー付
使用カプラー
CAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容
本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本
幅(mm)
(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×600
最大揚程(m)
3.5
収納寸法(mm)
(本体)840×300
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
その他
電動、手動兼用でリモートコントロール付。水平レベル付、脚伸縮調整可能
エスコ品番
EA901A-34
材質
本体マスト:アルミ。プラットホーム:アルミ
質量(kg)
本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)
8
揚程(mm)
3400
コード長さ(m)
2.7
本体寸法(mm)
折りたたみ時:300×300。展開時:1525×1525
電圧(V)(50/60Hz)
AC110
ワイヤー長さ(m)
コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)
700(電動式)
1個
¥380,000
税込¥418,000
翌日出荷
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様
ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質
スチール
キャスター種類
自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)
290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
炭酸ガス、コンプレッサーを利用した気圧式リフト。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×600
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。
段差やスロープもOK。
手動でも昇降ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
脚部開脚時/1110×1110×1155
高さ(m)
最大:3.75、最小:1.16
昇降時間(秒)
上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)
310×250×1135
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
31(天板含む)
最大積載荷重(kg)
脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70)
積載荷重(kg)
最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6858
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷