ツイストドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
554件の「ツイストドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板 ドリル」、「センタリング不要 ドリル」、「ドリル19mm」などの商品も取り扱っております。
WURTH(ウルト)ツイストドリル
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット。 ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。 対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。 HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。
用途スチール用 仕様 (切断材)HSS、(処理予定材料)スチール、鋳鉄、(品質)ZEBRAプレミアム、【ポイントシステム】(ボアホール品質)4/4ポイント、(多様性)2/4ポイント、(穴あけ動作)3/4ポイント、(耐用年数)3/4ポイント 材質 HSS鋼 角度(°) (チップ)130 材料 (サブグループ)マグネシウム合金、銅、低合金,真ちゅう、ロングチッピング、真ちゅう、ショートチッピング、プラスチック、デュロプラスチック、プラスチック、熱可塑性プラスチック 速度 (穴あけ速度)3/4ポイント 主な適合機械 ドリル、コードレスドライバー、台座ドリル機 表面 気化 特性 セルフセンタリング、(標準/穴あけ深さ)DIN 338/5×D
1本ほか
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質 ハイスピード鋼 軸径(Φmm) 2.34
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 直径 = 4.2mm。タイプ = ジョバー。材質 = HSS。全体長さ = 75 mm。シャンクサイズ = 4.2mm。シャンクタイプ = プレーン。カット長さ = 43mm。ポイントアングル = 118°。。DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
1箱(10個)
3,170 税込3,487
6日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ツイストドリル
シャンク径(mm) 2.34 全長(mm) 44
1セット(12本)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD
材質 HSS-CO 表面処理 TiCNコーティング シャンク形状 ストレートシャンク
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに 材質 超硬合金 軸径(Φmm) 3.175
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質 ハイス 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 先端角(°) 118 表面処理 ノンコート シャンク径(mm) 13 加工内容 穴加工
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm) 152 溝長(mm) 76 シャンク径(Φmm) 12.7 先端角(°) 118 表面処理 黒色表面処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 22~33° ドリルのシンニング形状 -
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体 ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 ハイス シャフト径(Φmm) 2.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 被削材 構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°) 135 表面処理 ノンコート ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング シャンク形状 ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリル
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質 スチール鋼 軸径(Φmm) 2.34 全長(mm) 45
1パック(5本)
2,598 税込2,858
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質 超硬合金 タイプ エンドミルシャンク 先端角(°) 140 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h7 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)