- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ツバキ スプロケットのおすすめ人気ランキング
ツバキ スプロケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新181件の「ツバキ スプロケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン rs60」、「スプロケット」、「モーター スプロケット」などの商品も取り扱っております。
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
スプロケット形状
B形
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.9
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
スプロケット形状
B形
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
チェーンピッチ(mm)
25.4
ローラ径(Φmm)
15.88
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
31.75
歯幅(mm)
18
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
スプロケット形状
B形
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS80
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
8.9
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7公差仕上げ
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
30
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS160
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
7.92
軸穴径公差
H7公差仕上げ
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
4.4
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)
9.525
ローラ径(Φmm)
5.08
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
24
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS120
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
9.53
ローラ外径(Φmm)
10.16
スプロケット形状
B形
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS100
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
31.75
ローラ径(Φmm)
19.05
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
タイプ
標準品
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
スプロケット形状
A形
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7