- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- ツバ付き ワッシャーのおすすめ人気ランキング
ツバ付き ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ツバ付き ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M10 M8 変換カラー」、「ツバ付きスペーサー」、「ワッシャー リング」などの商品も取り扱っております。
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合
(使用可能ボルト)M6
取付穴径(Φmm)
8.2
材質/処理
スチール/クロメート
アルミ素材 A2017材削り出し
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類
その他
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
色
白
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別
#80フランジブッシュ
材質
含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~+80
潤滑方式
無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
材質
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。
機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
材質
PP
色
黒
寸法L3(mm)
凹(B)3
外径(mm)
17.6
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)
0/-0.3
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表車種
KLX250SGF
主な適合純正品番
92027-1651
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)
材質(本体)
SUS303
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
材質
フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)
-200~280
許容面圧(MPa)
最高:137。常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60。常用:15以下
耐圧力(MPa)
圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)
42
摩擦係数(μ)
0.03~0.2
異物の許容性
小
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
材質
SUS303