- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- ツバ付きスペーサーのおすすめ人気ランキング
ツバ付きスペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「ツバ付きスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段付 スペーサー」、「つば付きブッシュ」、「フランジブッシュ」などの商品も取り扱っております。
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
アルミ素材 A2017材削り出し
アルミ削り出しアルマイト仕上げ
※スピードメーターギアボックス交換タイプ
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合
(使用可能ボルト)M6
取付穴径(Φmm)
8.2
材質/処理
スチール/クロメート
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別
#80フランジブッシュ
材質
含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~+80
潤滑方式
無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
材質
JIS規格 A2017P
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質
バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)
使用温度範囲(℃)
-200~+280
潤滑方式
無潤滑
外径公差(mm)
+0.025~+0.055
長さ公差(mm)
±0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.65[39]
外径(mm)
17.6
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
代表車種
KLX250SGF
主な適合純正品番
92027-1651
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応