- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- ツボ万 タイルのおすすめ人気ランキング
ツボ万 タイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「ツボ万 タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアタイルカッター」、「ディスクグラインダー タイル」、「瓦 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
これ一枚あれば何でもOK。
鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など
適合材
コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)
70
仕様
乾式
使用工具
100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)
1.1
仕様
乾式
適合材
各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)
5
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様
乾式
適合材
コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ厚さ(mm)
1.3
仕様
乾式
適合材
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)
5
エスコ品番
EA587A-2
質量(kg)
1.26
切断能力(mm)
厚さ:10、長さ:250
ブレード
タングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様
タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×125×10
適応下地
目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度
0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)
12
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
タイプ
乾式
適合材
磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)
6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾湿両用
タイプ
ターボ
ダイヤ層幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
仕様
超硬合金付
全長(mm)
約200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ターボ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
湿式。精密切断用
用途各種タイル
チップ厚さ(mm)
1.5
取付穴
20
チップ幅(mm)
4
仕様
湿式
穴径(Φmm)
20
適合材
各種タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
切り口精度と切断スピードのバランス型。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.2
取付穴
20
チップ幅(mm)
5
仕様
乾式
穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min-1)
14500
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット
用途金型、陶器、タイル、石材の修正など
寸法(Φmm)
70
ねじの呼び寸法
M10
適合被削材種
金型、陶器、タイル、石材
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1枚(105mm)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
精密切断用。各種タイルに。
仕様
●サイズ:外径180×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式
アズワン品番
65-8905-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
精密切断用。各種タイルに。
仕様
●サイズ:外径200×チップ厚1.8×チップ幅4×取付穴25.4mm●仕様:湿式
アズワン品番
65-8905-24
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷