- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ツムラ チップソーのおすすめ人気ランキング
ツムラ チップソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「ツムラ チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツムラ 草刈 刃」、「ツムラ チップソー刈払機用」、「ツムラ 3枚刃」などの商品も取り扱っております。
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)
52
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様
二段ロウ付け
刃形
アール刃
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様
ロウ付け
刃形
アール刃
刃厚(mm)
2.2
板厚(mm)
1.25
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
・1,2の3の簡単セット
・片手で簡単操作
・誰でも正確研磨
・高機能、高能力
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
刃数(p)
60
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃厚(mm)
2.2
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。メッシュ窓による軽量タイプです。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
刃形
両刃
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
20
刃厚(mm)
1
刃形
両刃
質量(g)
350
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
タイプ
超軽量タイプ
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
刃数(p)
30
仕上
ミガキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.4
刃数(p)
3
刃型
草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途草刈用
刃厚(mm)
1.4
材質
SKS-5
仕上
ブルー
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)
355
刃数(p)
3
刃厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
刃厚(mm)
1.4
材質
SK-85(SK-5)
仕上
ブラック