ツーバイガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ツーバイガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリング 保護 シート」、「養生ラップ」、「床養生材」などの商品も取り扱っております。
2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
1巻(30m)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。 半透明 幅(mm) 1000 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.11 質量(kg) 2.4 トラスコ品番 365-3633 基材 ポリエチレン系 引張強度(N/25mm) 50 粘着力(N/25mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm) 1000 シート長さ(m) 50 材質 PE両面コーティング紙 シート厚さ(mm) 約0.48
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷


雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に 粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。
透明 エスコ品番 EA911BA-60
1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

高い防水性で施工中の床合板を保護します。 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます。 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています。 表面の工ンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます。
用途床合板養生用粘着付き養生シート。半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性アップ 材質 PE 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.08 長さ(m) 30
1ケース(4巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥せます。 伸縮性の少ない高強度シートを採用。シートにシワや空気が入りにくく確実に施工することができます。
半透明 厚さ(mm) 0.13
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m) 50 透明 材質 ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着材を塗布した床養生シートです。 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。 建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。 フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。
用途床下地合板の養生 半透明 長さ(m) 30 材質 ポリエチレンフィルム 幅(mm) 1000
1箱(4本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

重ね貼り専用の薄型床材です。 既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。 既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。 一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。 専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。 6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm) 6 幅(mm) 303 長さ(mm) 1818 シリーズ 6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ 基材 MDF 工法 上貼工法 表面仕上げ ナチュラル高結合ハード塗装
1箱(6枚)
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ 9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分 アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別 非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など シート長さ(m) 50 シート幅(mm) 1000 材質 PE両面コーティング紙 加工 エンボス加工 シート厚さ(mm) 約0.5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%) 200 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.7 引張強度(N/20mm) 65 巻戻し力 2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質 エンボスシート。再生紙(1mm厚)。発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 寸法(mm) 910×1820 シート厚さ(mm) 約3
1セット(5枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m) 100 材質 ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm) 0.02 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等 シート厚さ(mm) 0.05 グリーン 材質 PE(バージン材) 種別 バージン材使用 折数 1
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)