ツールバランサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「ツールバランサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーリール」、「バランサー リール」、「バランス アーム」などの商品も取り扱っております。
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 102×235 ストローク(m) 1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm) 287.5 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様 ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g) 360 ストローク(m) 1.5 ロープ径(Φmm) 1.2
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセル垂直アーム
手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種 VEシリーズ(電動ドライバー)全機種 セット内容 ツールバランサー(VBL-30) 外径(mm) (取付け工具)25~42 可動範囲(mm) ~R450(先アーム角 22.5°の時) 最大荷重(kg) 1.2 最大許容反力(N) 5(N.m)
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 質量(kg) 0.5 容量(kg) 0.5~1.5 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別 軽量型 容量範囲(kg) 0.5~1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm) 199.5 質量(kg) 0.3 容量(kg) 0.5~1.5 ストローク(m) 0.5 ロープ径(Φmm) 2.1 材質(ワイヤー部) ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 吊下荷重(kg) 0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 483 寸法(幅W×高さH)(mm) 99.5×147 容量(kg) 1.5~3 ワイヤー径(Φmm) 2.5 ストローク(m) 1.4 アズワン品番 64-7988-41
1個
3,540 税込3,894
欠品中

KANON(中村製作所)ツールバランサーKL-1200
経済的・小型 回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに トラスコ品番 808-6121 材質 鉄、プラスチック 容量(kg) 0.3~0.8 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg) 1 トラスコ品番 308-6321 質量(g) 100 製品質量(g) 100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m) 1.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg) 0.4 アイボリー 容量(kg) 1.0~2.0 本体寸法(mm) 85(W)×101(H) ストローク(m) 1.5 ロープ径(Φmm) 2 アズワン品番 64-2297-73
1台
7,690 税込8,459
当日出荷

ドライバーの衝撃無くし、安全に作業を行えます。 自由な角度に動作可能です。 取り付け方法により4種類があります。
長さ(cm) 43~100 挟める範囲(Φmm) 38.5~52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 50~830
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)