ツールポストグラインダのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「ツールポストグラインダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒 研磨機」、「旋盤 芯出し治具」、「砥石バランサ」などの商品も取り扱っております。
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

付属品 スタイラス:ST3-CT90(先端ルビー) 質量(kg) 0.4 最小目盛(mm) 0.01 ストローク量(mm) 2 最高使用回転速度(min-1) 50
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル EL-64
EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。
トラスコ品番 124-7063 適合機種 ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YC セット内容 六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5 質量(kg) 1.5 外径×内径(Φmm) (ホルダー部)94×70 アズワン品番 64-8544-95
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷


無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14000 仕様 排気方向:前方 付属品 スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個) トラスコ品番 176-9316 全長(mm) 284 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 直径65×厚さ13×穴径9.5 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(L/minANR) 負荷時:650 コレット外径(Φmm) - ホース口金取付ねじ 1/4Rc 騒音レベル(dB(A)) 86/無負荷1m 使用ホース径(Φmm) 9.5
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。 適合機種 HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ 寸法(mm) ホルダーガイド部:24.75×24.75 質量(kg) 1.35 取付寸法(mm) Φ100×13
1個
64,980 税込71,478
20日以内出荷

付属品 六角棒スパナ5 トラスコ品番 115-0658 適合機種 L-4TP 質量(g) 580 適合ホルダ L-4TP
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷


砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 砥石内径12.7 電源(V) (3相交流)240/250Hz 200 電流(A) 3.8 消費電力(W) 950 コード長さ(m) 5 質量(kg) 4.6 回転数(min-1[r.p.m]) 6960/7250 砥石径(Φmm) 125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品 サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W) 760 砥石寸法(Φmm)外径 (インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径 M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

トラスコ品番 537-0086 セット内容 No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル。、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱 質量(kg) 14 パッケージサイズ(mm) 480×340×220
1個
339,800 税込373,780
翌々日出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm) 【インターナル】38 長さ(cm) 39.9 カーボンブラシ呼び番号 CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨 空気消費量(m3/min) 0.3~0.38 ホース取付口 R1/4オネジ トラスコ品番 537-0221 セット内容 ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m 質量(kg) 10 砥石径(Φmm) 100 供給空気圧力(MPa) 0.5~0.8
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

両方向
砥石寸法(mm)厚さ 19 砥石寸法(Φmm)穴径 10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) 砥石内径 M10(1.5) 電源(V) (3相交流)240/250Hz 200 電流(A) 4.8 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 14000/14500 砥石径(Φmm) 75
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 5000~24000 最大出力(W) 520 最大トルク(N・m) 0.44 コレットサイズ(mm) 6 質量(kg) 3.7 外径(mm) 70[h7] 電源(V) 三相200 冷却方式 モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品 スパナ13・19 各1本 トラスコ品番 422-7671 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 371 消費電力(W) 750 最大出力(W) 900 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 CB-318 コレット径(Φmm) 3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品 スタイラス:ST25R-3DM 質量(kg) 0.6 繰返し精度(mm) 0.01以下 最小目盛(mm) 0.01 ストローク量(mm) XY:±4/Z:4
1個
85,980 税込94,578
当日出荷