テ-プのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
59,476件の「テ-プ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメムシ 殺虫 剤」、「カメムシ駆除剤」、「コーキング プライマー」などの商品も取り扱っております。
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。 仕様 粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり 種別 固定用(非伸縮) テープ長さ(m) 12 テープ種類 非伸縮
1パック(2巻)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質 P.V.C. 厚さ(mm) 0.12 長さ(m) 18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。 テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。 滅菌タイプをラインナップ!
材質 テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE 使用温度範囲(℃) -30~230 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 3 滅菌 テープ厚さ(mm) 0.5 アズワン品番 4-2556-31 特性 耐油性・耐薬品性・耐水性
1巻
2,790 税込3,069
当日出荷

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材 クラフト紙 粘着剤 合成ゴム系 伸び(%) 9 引張強度(N/10mm) 64.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
419 税込461
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。 テープ幅(mm) 80 基材 ポリエチレンクロス テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.19 粘着剤 アクリル系粘着剤 引張強度(N/10mm) 58 粘着力(N/10mm:参考値) 9.6 粘着タイプ 強粘着
1巻
569 税込626
当日出荷

製函・封緘機用の長尺テープです。 透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。 引張強度に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しています。 用途:自動製函機、自動封緘機用。
仕様 ●色:透明●幅(mm):48●長さ(m):1500●厚さ(mm):0.04●材質:基材/ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系●巻芯:紙●※本品は自動製函機・封緘機用のテープです。●※テープカッターは付属していません アズワン品番 68-1975-76
1ケース(6本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)テープ状コーキング
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タオルホルダーの設置が省スペースできる便利なアイテムです。
用途キッチンや浴室等あらゆる場所のファブリック設置に 付属品 両面テープ1枚 質量(g) 24 寸法(cm) 5.6×5.6×3.2
1個
379 税込417
4日以内出荷

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 15 基材 平面紙 目盛 0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤 アクリル系粘着剤 危険物の類別 非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様 3インチ(76mm)紙管用 適合 (テープ)OPP トラスコ品番 819-1345 材質 本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm) 63×150×250 最大外径(mm) (テープ)125 最大テープ幅(mm) 50 材質(フラップ) ポリカーボネート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

置いた翌日から効果を実感:ナメクジは夜行性のため、駆除エサを夜に食べます。ナメクジの必須栄養素配合(成長、生存、繁殖に必要な栄養素)なので食いつきに優れ、翌朝には効果を実感できます。 エサはナメクジが好む半生食感 雨に強く、安心して使える容器入り 容器の天面にエサが設置されているので雨や散水に強い仕様 容器入りなので、直接駆除エサに触れることがなく、お子様の指入れ防止やペットの誤食防止の安心設計です。 固定したいときやタテ置きには、容器底のテープを使って設置できます。 効果約1ヵ月(使用環境により異なります) 【対象害虫】ナメクジ
用途ナメクジ駆除剤 成分 【有効成分】メタアルデヒド タイプ 置き型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×235×20 使用の目安 2平方メートルあたり1個(1度にたくさん置いた方が効果的です) 対象害虫 ナメクジ 適合害虫 ナメクジ 有効期間 約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所 庭・家まわり・ベランダなどでナメクジが出そうな場所、よく見かける場所 適合作物 かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん 剤形 置き型
1箱(8個)
499 税込549
3日以内出荷

フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m) 1 テープ幅(mm) 12.7 材質 SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質 PVC(ポリ塩化ビニール) タイプ BT-30P-100M、30mm幅、100m テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 100 テープ厚さ(mm) 0.08 マイゾックスコード 221395
1個
729 税込802
当日出荷

手動袋口結束機(パックナー)HR-PS2用専用針。※機械本体は別売り。
材質 アルミ 足長(mm) 11
1ケース
68,980 税込75,878
15日以内出荷

無色、透明で対象物を着色しません。 パターン変更ボタンの採用で狭い部分や広い部分まで簡単に使用出来ます。 速乾性でスプレー後、1分以内でテープを貼る事が出来ます。 下地面に多少の湿気やホコリ、凹凸があってもマスキングテープを、しっかり密着させます。
用途塗装、コーキング施工時のマスキングテープ用プライマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(430mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

2つの有効成分で嫌なニオイを出すカメムシを速殺&侵入を防止します。
用途臭さはほとんどなく、薬剤がかかった場所も汚れにくいです。 成分 モンフルオロトリン、シラフルオフェン 適合害虫 カメムシ、ガ、クモ
1個(480mL)
1,388 税込1,527
当日出荷

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。 引張強度(N/10mm) 9.8 剥離紙 あり 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク 大面材、パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)