- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- ティアオフシールドのおすすめ人気ランキング
ティアオフシールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新53件の「ティアオフシールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンサークリーナー 洗剤」、「シートクリーナー 業務用」、「アルミサッシテープ」などの商品も取り扱っております。
LS-355 & LS-455共通
面体レンズ前に装着可能なフィルムシート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別
替えフィルム
トラスコ品番
332-4460
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1パック(30枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
X802R/X702共通オプション品。※テアオフシールドが装着できるシールドは、フラットタイプのシールド(78672/78673/79013/78674)です。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
塗装などレンズが汚れる作業に最適です。
トラスコ品番
396-5210
材質
ポリエステル
質量(g)
7
1袋(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LS-355F専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
モノタロウブランド防災面用のシールドになります。
お得な3枚セットですので、作業中の破損時に取替用として携帯いただくと便利です。
用途モノタロウ防災面の取替用として
材質
ポリカーボネイト
種別
モノタロウ防災面用オプション
厚さ(mm)
約1
色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
約200×395
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合規格
USA安全規格 ANSI Z87.1合格品
適合
HJ-20P
酵素パワーの特殊洗剤 。タンパク質の汚れ、食べ物のシミ、血液、ペットの汚れを分解除去します。カーペット、ファブリックに使用し、臭いを出すバクテリア成分に有効です
用途カーシート、カーペット。食べ物のシミ、嘔吐物、尿、ペットの汚れ、チャイルドシート
希釈倍率
原液1:水30
pH値
(原液)7~8
液性
中性
危険物の類別
非危険物
1本(3.78L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
■対応製品:930XED ティアオフフィルムレンズ
種別
替ティアオフレンズ 20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
従来より深めにかぶれるクールマックス製インナーキャップ。
耳も含め、汗をかきやすいブイをフルカバーできるため、ヘルメット内をより清潔に快適に保ちます。
交互に洗濯できる2枚セット。
サイズ
Free
色
BLACK
材質
クールマックス
機能
抗菌防臭加工/速乾/冷感
1セット(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様
セパレータなし
質量(g)
190
粘着力(N/10mm)
12
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
30
引張強度(N/50mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様
角砥石
砥材
溶融アルミナ
適合材
刃物・工具
FF-R3シリーズ用のシールドです。
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
人気のZJ-2の大きめサイズが登場!
ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。
SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!!
洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。
フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。
ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
規格
SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分
イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様
逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様
逆さ噴射可
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分
シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別
油性、エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。
液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。
特性
逆さ噴射可
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
仕様
逆さ噴射可
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性