- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ティグ溶接パワーケーブルのおすすめ人気ランキング
ティグ溶接パワーケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ティグ溶接パワーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーケーブル」、「トーチケーブル」、「tig 溶接 トーチ」などの商品も取り扱っております。
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
35
タイプ
フレキシブル形
冷却方式
空冷
材質
フレキシブルソフト素材
適合
WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
100
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式
空冷
適合
WT-26(FX)、WT-26P、WT-29、WT-200、WP-200
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
材質
ビニール
適合
WT-24W(FX)、WT-20(FX)、WT-125、WT-20P、WT-25、WT-22、WP-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
WT-18(SP)、WT-18SPM
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~4.0
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
203
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×205
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
RoHS指令(10物質対応)
対応