- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- テイクアウトドリンク容器のおすすめ人気ランキング
テイクアウトドリンク容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新96件の「テイクアウトドリンク容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てアイスコーヒーカップ」、「プロマックスカップ」、「6オンス カップ」などの商品も取り扱っております。
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)
89
材質
A-PET
入数
50
材質
PET樹脂
耐熱温度(℃)
60
熱々ドリンクに最適。紙製にこだわった二重断熱カップです。
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
材質
ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)
90
入数
100
直径×高さ(mm)
61×58
TKG品番
9-0987-2301
TKG品番(2017)
6-0869-2301
1ケース(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
材質
PET
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質
PP
商品タイプ
本体
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)
2
入数
100
仕様
試飲用
材質
ポリエチレンテレフタレート
色
透明
容量(mL)
60
底径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数
50
仕様
食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃
材質
PET(透明)原産国:台湾
規格
食品衛生法適合商品
耐熱温度(℃)
40
耐冷温度(℃)
-20
ヘイコー断熱8オンスカップ専用蓋です。
リフトアップできる飲み口付き。
材質
PS
寸法(mm)
84
容量(オンス)
8用
入数
50
商品タイプ
フタ
材質
飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
60
材質
PET樹脂
耐熱温度(℃)
60
定番の透明プラスチックカップ。冷たいドリンクに。本体のみの価格です。必要な場合、別売りの蓋をお買い求め下さい。
材質
PET
直径(Φmm)
96
表面発泡加工している紙コップなので断熱効果があり、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。
内面にポリエチレンラミネート加工を施しています。
用途来客時やアウトドアでの飲料用に
材質
パルプ、ポリエチレン
容量(オンス)
8
容量(mL)
250
色
白
高さ(mm)
86
口径(Φmm)
77
底径(Φmm)
56
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
PS
入数
100
仕様
ストロー穴付
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
92×8
1パック(100枚)
¥739
税込¥813
当日出荷