- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐切創手袋
- テイジン テクノーラのおすすめ人気ランキング
テイジン テクノーラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新54件の「テイジン テクノーラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テクノーラ」、「帝健 テクノーラ」、「テクノーラ 手袋」などの商品も取り扱っております。
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズ
フリー
耐熱温度(℃)
約200
機能
耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
中指長(cm)
約8.8
手のひらまわり(cm)
約23.5
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)
約1mm
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)
6
耐熱温度(℃)
(素材)300
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
1双
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能
耐熱
入数(双)
1
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
全長(cm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。
材質/仕上
芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト
色
ブラック
コード径(Φmm)
1.6
最大使用荷重(kg)
2
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能
耐熱
全長(cm)
45
耐熱温度(℃)
瞬間700~800/通常500
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)
2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)
5
耐熱温度(℃)
(素材)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱温度:約200℃
耐熱温度(℃)
200
材質
表/甲:テクノーラ アルミ蒸着。表/掌:テクノーラ ニット。裏:綿
全長(mm)
410
TKG品番
9-0714-1201
TKG品番(2017)
6-0624-1001
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色
オフホワイト
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別
長袖ブルゾン
機能
防炎
材質
綿100%帆布(MAX DYNA使用)
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
約200
仕様
左右1組
材質
ニトリル合成ゴム
TKG品番
9-1480-0301
TKG品番(2017)
6-1324-0501
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など
材質(樹脂部)
塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
15.2~15.5
材質
コーネックス(R) 混FBLフェルト
色
黄色系
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
耐熱温度(℃)
(素材)400