- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- テキーラカップのおすすめ人気ランキング
テキーラカップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「テキーラカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱プラカップ」、「試飲用 カップ 30ml」、「プラカップ 2オンス」などの商品も取り扱っております。
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
容量(オンス)
2
入数
100
仕様
試飲用
材質
ポリエチレンテレフタレート
色
透明
容量(mL)
60
底径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
材質
ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)
90
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
61×58
TKG品番
9-0987-2301
TKG品番(2017)
6-0869-2301
1ケース(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)
89
材質
A-PET
入数
50
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質
PP
商品タイプ
本体
材質
ポリスチレン
材質
PET樹脂
耐熱温度(℃)
60
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質
バイオPET
材質
PET
内容量(mL)
210
耐熱温度(℃)
60
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質
PS
入数
100
質量(g)
4/個
穴径(Φmm)
18
適合サイズ
360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
96×45
メーカー商品コード
004530942
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質
PP
目盛
あり
材質
PP
耐熱温度(℃)
100~110
容量(mL)
95
サイズ(mm)
71ΦX42H
1パック(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
半透明
目盛
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ
本体
仕様
食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃
材質
PET(透明)原産国:台湾
規格
食品衛生法適合商品
耐熱温度(℃)
40
耐冷温度(℃)
-20
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質
A-PET
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)