テクノマックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
50件の「テクノマックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ノズル」、「ジェットノズル」、「灯油ポンプホース」などの商品も取り扱っております。
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器 ペール缶 質量(kg) 5.5 高さ(mm) 80 ホース長さ(m) 2 吐出し量 1ストローク/100cc ホースねじ 1/2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷

メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器 20Lタンク 適合 対応粘度 0~100 質量(kg) 3.9 車輪径(Φmm) 150 吐出量 65mL/1ストローク ホース長さ(m) 1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.6 最小曲げ半径(mm) 75 補強層 1W 質量(g/m) ホース/350
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用 仕様 本体メス1/4 変換アダプター1/2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器 ペール缶 質量(g) 1000 ホース長さ(m) 1.28 ノズル口径(Φmm) 12 吐出量(mL) 70 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様 天然スクラブ入 成分 水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプ スクラブ RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 配合成分 アロエエキス 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分 オレンジエキス 仕様 天然スクラブ入 成分 水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプ スクラブ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質 PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 使用圧力(MPa) -0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水/油/粉体 特性 透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として 接続口径(Φmm) 32 アズワン品番 64-9480-74
1本
759 税込835
当日出荷

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器 4L缶 適合 エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質 本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm) 約25 ホース長さ(m) 1.5 ホース径(Φmm) 16.4 吐出量(mL/ストローク) 140 使用粘度範囲 ISO VG1000まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エスコ品番 EA991CR-36 質量(kg) 3.2 適合品番 EA991CR-30、旧EA991CR-34 ホース長さ(m) 【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付) ホース口径(Φmm) 【吸入】20 危険物の類別 非危険物
1個
43,400 税込47,740
翌日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) スチールクロムメッキ 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 使用可能液体 オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン) PE ホース外径(Φmm) 約15.5 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体 灯油・軽油・重油・その他油類 材質 本体:ADC+表面処理。ロータ:特殊カーボン 接続口径 G3/8 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) 流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa) 0.7 精度 ±1.0%以内 表示 LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×66×122 機能 カウントリセット付 最小目盛 0.01L 最大表示 999999.99L 電池寿命 7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h) 灯油:10~250。重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体 灯油・軽油・A/B/C重油 材質 本体:FC200。ロータ:AC3A。表示部:アルミニウムダイキャスト 使用温度範囲(℃) 流体温度:常温~80 寸法L(mm) 160 呼び径 20A フランジ JIS 10K 寸法d(mm) 15 最高使用圧力(MPa) 1 精度 ±0.5%以内 寸法D(mm) 100 表示 数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm) 75 表示方式 機械式 寸法T(mm) 18 寸法W(mm) 120 寸法H1(mm) 51 最小目盛 0.02L 表示項目 リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm) 141 防爆構造 非防爆 周囲温度(℃) 5~60 粘度(mPa・s) 2~500 流量範囲(L/h) 灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000。重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様 屋外使用2年程度 適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
1箱(15m×1巻)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品 PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番 111-4514 適合機種 ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質 本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 6(吐出) 最大吐出量(L/min) 200cc/1ストローク ホース内径(Φmm) 12 ホース長さ(m) 0.35 使用流体 オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP) 10000 駆動方式 手動式 危険物の類別 非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様 屋外使用1年程度 適合機種 CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200 幅(mm) 200 長さ(m) 15 使用場所 屋内
1箱(15m×1巻)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)