テスター バナナプラグのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
395件の「テスター バナナプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター リード線」、「バナナプラグ」、「バナナプラグ メス」などの商品も取り扱っております。
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,198 税込1,318
当日出荷

サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2セット)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番 838-1888 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

材質 樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(絶縁体) ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 適合規格 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)バナナプラグ
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質 本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
1セット
599 税込659
当日出荷

バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用 仕様 赤黒各1本 質量(g) 57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×60×25 コード長さ(cm) 75
1組
617 税込679
当日出荷



1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷


パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。
材質 金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1) 適合 ジャック:BNシリーズ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 15 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.2~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 73.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。。4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 色 = 赤。。オス/メス = メス。。端子方法 = スクリュー。。定格電圧 = 1000V ac/dc。。許容電流値 = 24A。。コンタクトめっき = ニッケル。。コンタクト材質 = 真鍮。。。。CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線 0.3スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)