テスター リード クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
232件の「テスター リード クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター棒用ワニグチクリップ」、「短絡 クリップ」、「テスター リード線」などの商品も取り扱っております。
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 ICクリップアダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
570 税込627
当日出荷


テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 クリップコネクタテストリード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別 アリゲータクリップ大 全長(m) 約0.02 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 アリゲータクリップ 小 全長(m) 約0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ リード線付 軸径(Φmm) 1.5 寸法G(mm) 7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種 KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途テスター等のテストリードに接続して使用 質量(g) 約20 先端 Φ1×10mmタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約290×10×12 RoHS指令(10物質対応) 対応 ピン長さ(mm) 10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容 [767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース 最大電流(A) [767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10 リード線(m) [100-40]1.6 ピン径(Φmm) 内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5 口径(mm) [942]20 ピン長さ(mm) [767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25 最大電圧(V) [767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。
仕様 アクセサリタイプ = わに口クリップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

I0R500用クリッリード
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.07 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テストリード先端部に接続するアダプタです。 先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別 テストリード細ピンアダプタ 全長(m) 約0.06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷