- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テストクリップのおすすめ人気ランキング
テストクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新595件の「テストクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ クリップ」、「マイクロICクリップS」、「ワニ口クリップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです
使用温度範囲(℃)
-40~+80
導体抵抗(mΩ)
120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 黒。コンタクト材質 = 銅。許容電流値 = 3A。定格電圧 = 600V。。Mueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
品名
SKPS-4
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT III, 4 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
仕様
極数 = 16。コンタクトめっき = ニッケル, 銀。パッケージスタイル = DIP。。ICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種
KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。プローブソケットサイズ = 2mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。
基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類
その他
材質(本体)
リン青銅
仕上処理
ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
¥519
税込¥571
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 3A。定格電圧 = 600V。コンタクト材質 = ベリリウム銅。長さ = 44mm。。Mueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズ
S
リード線
0.1sq
全長(mm)
500
通電電流(A)
2(最大) DC12
耐電圧(V)
(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップ
U-0101
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応