- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- テストポンプ
- テストゲージのおすすめ人気ランキング
テストゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新358件の「テストゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計ユニット」、「メーターテスト チーズ」、「水圧テストゲージ」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
64-6748-93
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水道配管の水圧テスト用。接続金具によって組み方無限大。パーツ単品で購入するよりお得です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!
全長(mm)
190
口径(Φmm)
20
接続ねじ
Φ33.2×11山
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接続口径
1/8PT
表示圧力範囲(MPa)
0~7.0
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
エルボ、パッキン
エスコ品番
EA115F-3
測定範囲(MPa)
0~0.6
使用温度範囲(℃)
0~50
ねじ径
G1/2
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
仕様
文字盤100Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別
多目的ゲージ
タイプ
フレアタイプ
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)
0.4以下
タイプ
切換レバータイプ
裏ぶた仕様
平裏ぶた
用途水栓本体とパイプの間に取付けることで水圧を簡単に計測できます。
仕様
W26山20ネジ取付用
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
用途上水道専用
セット内容
丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ
使用温度範囲(℃)
60以下
使用可能給水圧力(MPa)
切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)
0~7
接続口径(inch)
1/4フレアオス
タイプ
設置針式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
290
種類
設置針付圧力計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。
付属品
5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個
質量(kg)
約3
最高圧力(MPa)
5
吸水量(cc/1回)
約13
水槽容量(L)
4.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約320×300×200
材質(タンク)
ポリプロピレン(P.P.)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
圧力範囲(MPa)
0~7.0
仕様
コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付。置き針式