テストコードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
520件の「テストコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラップチェッカー」、「ワニ口クリップ リード線」、「テストリード」などの商品も取り扱っております。

1個
929 税込1,022
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様 0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容 テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm) 170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ リード線付 軸径(Φmm) 1.5 寸法G(mm) 7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm) 40×35×15 トラスコ品番 828-6284 寸法(mm) 40×35×15 質量(g) 約25 電池 LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売) アズワン品番 1-5271-01
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm) 250 絶縁耐圧 AC2000V 1分以上 リード線 0.1スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット。併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバ。。Fluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示 3200カウント 確度保証温湿度範囲 23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと 検波方式 平均値整流(MEAN)
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線 0.3スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル。併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDR。。SMC-9-SCSTシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/STシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 1、STシングルモードオス 1 コネクタタイプ: SC/ST μm Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

シールドクリップS(黄銅/ニッケル)両端 半田付け。R・B・G・Y・W 各1本 計5本入り
仕様 ●リード線:0.1スケアー●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。 アズワン品番 67-0475-83
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

仕様 アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット。併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバ。。Fluke Networks MRC-50EFC-SCSCキット. 50 μmのSC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのマルチモード準拠テストリファレンスコードキット(2 m)です。. Fluke Networks Encircled Fluxマルチモード準拠ソースと組み合わせて使用するテストリファレンスコード 内容: 2つのSC/SC EF-TRC及び2つのSC/SC TRC Encircled Fluxマルチモードテストリファレンスコードキット 50 μm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

川口電機製作所コンタクトジョーズⅡ
ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。
1袋(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)