- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- テストフックのおすすめ人気ランキング
テストフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新212件の「テストフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ プローブ」、「テストクリップ」、「ic クリップ」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種
KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様
ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズ
S
リード線
0.1sq
全長(mm)
500
通電電流(A)
2(最大) DC12
耐電圧(V)
(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップ
U-0101
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
内径/10、口径/0.9
ピン長さ(mm)
68
最大電圧(V)
100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番
990-58-24-62
型式
018
摘要
フック型
1個
¥1,190
税込¥1,309
6日以内出荷
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。プローブソケットサイズ = 2mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 6A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = 青銅。チップサイズ = 2mm。長さ = 57.5mm。コネクタ タイプ = はんだ。。KLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様
リードタイプ = テストリードキット。コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグ。リード長 = 1.2m。安全カテゴリ電圧 = 600V。安全カテゴリ = CAT III 600 V。最低動作温度 = -20℃。最高動作温度 = +70℃。安全カテゴリレベル = CAT III。。IEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
全長:約0.5m
絶縁耐圧:AC1000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:6色
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
内径/16、口径/0.9
ピン長さ(mm)
74
最大電圧(V)
100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
仕様
色 = 赤。定格電圧 = 500V dc。コンタクト材質 = リン酸銅。チップサイズ = 1.6mm。絶縁体 = ナイロン。長さ = 42mm。。ICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
色 = 黒。定格電圧 = 500V dc。コンタクト材質 = リン酸銅。チップサイズ = 1.6mm。絶縁体 = ナイロン。長さ = 42mm。。ICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容
[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース
最大電流(A)
[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10
リード線(m)
[100-40]1.6
ピン径(Φmm)
内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5
口径(mm)
[942]20
ピン長さ(mm)
[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25
最大電圧(V)
[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷