テストプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
976件の「テストプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管 テスト プラグ」、「ppプラグ」、「架橋ポリエチレン管 キャップ」などの商品も取り扱っております。
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質 PP 寸法 13 寸法L(mm) 75 六角対辺(mm) 12 呼び径(A) 13A 寸法d G1/2
1個
329 税込362
3日以内出荷

コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質 PP
1個
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質 PP
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型! ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える! 配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm) 71 適合レンチ 12mm
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃) 5~35 ねじの種類 G 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
1個
629 税込692
当日出荷

1箱(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類 ねじ込み継手 形状 プラグ 材質 アルミダイカスト
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質 PP 寸法 20 寸法L(mm) 65 六角対辺(mm) 12・16 呼び径(A) 20A 寸法d G3/4
1個
429 税込472
3日以内出荷

プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番 EA640TD-10 全長(mm) 80 質量(g) 56
1個
1,760 税込1,936
当日出荷