- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- テスト材のおすすめ人気ランキング
テスト材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新501件の「テスト材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 配管継手」、「蒸気配管用圧力計」、「HIソケット」などの商品も取り扱っております。
メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。
防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
メーカー比較試験テストにおいて、防錆性能を5倍まで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など
粘度範囲(mPa・s)
低/~1000
pH
8.0
比重
1.00(25℃)
不揮発分
60%(105℃×3h)
外観
乳白色液体
危険物の類別
非危険物
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。
スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。
鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。
寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。
適合範囲
圧縮機
引火点(℃)
240
粘度
130
流動点(℃)
-25
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
30.7(40℃)、5.73(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
130
密度(g/cm3 at15℃)
0.846
色(ASTM)
L0.5
酸価(mgKOH/g)
0.02
危険物の性状
非水溶性
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。
形状
ゲル状
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
ステンレス(生地)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
鉄
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様
U型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
形状
ユニオンソケット
ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。
材質
黄銅、PVC
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体
気体又は液体
質量(g)
約400
最高使用圧力(MPa)
20
巻数
一重巻
使用流体温度(℃)
350以下
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅