- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- テトロンテープのおすすめ人気ランキング
テトロンテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「テトロンテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テトロン ベルト 50mm」、「ポリエステル ベルト」、「テトロンロープ」などの商品も取り扱っております。
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
小さな袋物、マットのふちどりに。
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色
ホワイト
材質
ポリエステル
長さ(m)
100
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種
306、307
適合
306、307
トラスコ品番
223-7300
質量(g)
3
タイプ
PTFEテープ
1パック(5本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。
仕様
難燃性(UL510)
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
44
定格温度(℃)
130
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)
-30~120
基材厚さ(mm)
0.025
引張強度(N/25mm)
151
引張強度(N/19mm:参考値)
115
肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
大きな作品のふちどりにおすすめです。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
襟ぐりや袖ぐりの見返し代わりに。
水をはじき、濡れてもすぐ乾く撥水性のある生地を使用し、薄地で縫いやすく邪魔にならない仕上がり。ビニールコーティングの生地やナイロン、ポリエステル素材との相性も抜群。
用途バッグ、ポーチ、マット、コースター、スタイ、エプロンなどのフチの始末に。
材質
ナイロン 100%
寸法(mm×m)
(ふちどり)10×2.75
長さ(m)
50
厚さ(mm)
1
色
生成(オフホワイト)
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質
PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上
ナイロン
タイプ
カットタイプ
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。