- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- テトロン糸 20のおすすめ人気ランキング
テトロン糸 20のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「テトロン糸 20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テトロン 糸」、「ポリエステル糸」、「ダイヤフェザーミシン糸」などの商品も取り扱っております。
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)
1000
番手
#20
仕様
左撚り
適合
17~19号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
22
構成
110dtex 2×3
強度(Nm)
39.2
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)
1000
番手
#8
仕様
左撚り
適合
19~24号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
22
構成
167dtex 2×3
強度(Nm)
60.7
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)
2000
番手
#20
仕様
左撚り
適合
17~19号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
22
構成
110dtex 2×3
強度(Nm)
39.2
関連資料
糸見本帳
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品
長さ(m)
2000
番手
#30
仕様
左撚り
適合
16~18号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
22
構成
167dtex 1×3
強度(Nm)
29.9
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手
20
長さ(m)
2000
材質
ポリエステル100%
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途薄地用
長さ(m)
10000
番手
#100
仕様
左撚り
適合
9~11号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
20
構成
56dtex 1×2
強度(Nm)
6.6
関連資料
糸見本帳
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番
黄ナリ
材質
ケブラー
再生紙使用マーク
適合
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用
番手
#20
長さ(m)
4000
仕様
左撚り
適合
18~19号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
18
構成
20s 1×3
強度(Nm)
34.7
関連資料
糸見本帳
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途薄地用
長さ(m)
5000
番手
#80
仕様
左撚り
適合
9~11号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
20
構成
44dtex 1×3
強度(Nm)
7.8
関連資料
糸見本帳
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途薄地用
長さ(m)
5000
番手
#100
仕様
左撚り
適合
9~11号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
20
構成
56dtex 1×2
強度(Nm)
6.6
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手
#60
長さ(m)
3000
仕様
左撚り
適合
11~14号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
17
構成
60s 1×3
強度(Nm)
10.8
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
長さ(m)
3000
番手
#50
仕様
左撚り
適合
11~14号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
21
構成
78dtex 1×3
強度(Nm)
13.7
種別
電気用軟銅線
材質
箔糸:テトロン糸(中心糸)
幅(mm)
箔:標準0.36
厚さ(mm)
箔:標準0.027
寸法(mm)
シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7
構造
箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける
耐電圧
A.C500
外形(mm)
箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)
材質(シース)
軟質PVC
材質(絶縁体)
ポリオレフィン
本数
箔糸集合燃:4本(集合本数)
形態
100m束巻き
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(20℃)
色(絶縁体)
黒・赤・緑・黄
導体抵抗(mΩ)
1.13以下(20℃)
絶縁体厚さ(mm)
標準0.18
シース色
白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)
絶縁体外径(mm)
標準0.92
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手
5
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
材質(刃)
カーボンスチール
仕様
L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)
109
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
番手
#60
仕様
左撚り
適合
9~11号針
材質
ポリエステル100%
長さ(m)
3000
伸度(%)
20
構成
56dtex 1×3
強度(Nm)
9.3
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途ステッチ、レザー製品
番手
#40
長さ(m)
2000
仕様
左撚り
適合
14~16号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
21
構成
110dtex 1×3
強度(Nm)
19.6
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手
8
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%