- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- テニスコート ラインテープのおすすめ人気ランキング
テニスコート ラインテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「テニスコート ラインテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライン引きロープ」、「駐車場 区画」、「境界釘」などの商品も取り扱っております。
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m グラスファイバー繊維強化テープ 表面スリップ止 ライン加工
幅(mm)
50
長さ(m)
50
材質
グラスファイバー繊維
タイプ
球技コート用
穴間隔(mm)
70
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き
テープ厚さ(mm)
2.4
主な用途
表示・安全用
特性
高耐久性
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m 低密度ポリエチレンテープは引張強度に優れ、燃やしても有害な物質が発生しない環境対応テープ。 伸びにくい素材で、施工性・メンテナンス性にも優れています。
厚さ(mm)
1.4
幅(mm)
50
長さ(m)
50
材質
低密度ポリエチレン
質量(kg)
2.6
タイプ
球技コート用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
1.4×50×50
穴間隔(mm)
70
アズワン品番
65-0538-09
1本
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
球技コート用・ラインテープ 利用長さの目安:テニス=150m、バレーボール=100m、ハンドボール=200m、バスケットボール=200m 表面スリップ止 ライン加工
厚さ(mm)
0.8
幅(mm)
50
長さ(m)
50
材質
塩化ビニール
質量(kg)
3.6
タイプ
球技コート用
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.8×50×50
穴間隔(mm)
70
アズワン品番
65-0538-11
1本
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トラック用・ラインテープ
厚さ(mm)
2.2
長さ(m)
100
材質
低密度ポリエチレン
タイプ
トラック用
穴間隔(mm)
100
使用釘
釘の必要本数:約1000本
ブーブーラインを固定する専用釘。
テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。
ダクロ防錆加工済み。
硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。
クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘
長さ(mm)
100
タイプ
砂利用
線径(Φmm)
4.57
6mm・白・杭セット
色
白
長さ(m)
300
直径(Φmm)
6
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×300
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
直径(Φcm)
マーカー:4.5
長さ(cm)
杭:15
仕様
埋込特殊金具付
材質
特殊合成樹脂
質量(g)
150
寸法(cm)
5×10
厚さ(cm)
マーク:2(金具クロムメッキ仕上)
埋込穴長(mm)
約130
質量(g)
240
寸法(幅W×長さL)(mm)
ポリエチレンロープ:5×200、杭:4×150
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)
1.5
伸びないタイプ5cm幅2巻入。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
50
長さ(m)
50
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
球技コート用・ラインテープ
用途ラインテープ利用長さ目安、テニスコート:150m、バレーボールコート:100m、ハンドボールコート:200m、バスケットボールコート:200m
仕様
穴間7cm
材質
グラスファイバー繊維強化テープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
8.4
長さ(m)
150
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
打込み用杭付
付属品
打ち込み用杭1本
質量(g)
330
長さ(cm)
U字型杭:14.5、ラバー:11