テルモ 血圧計 カフのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
109件の「テルモ 血圧計 カフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「血圧計交換用カフ」、「テルモ 血圧計 腕帯」、「血圧計 プリンタ」などの商品も取り扱っております。
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容 お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称 (薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード 24-8886-00 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

適合本体 W300、W100 質量(g) 124 外形寸法(mm) 幅152×長さ504(チューブを除く) 適合腕周(cm) 22~32
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約174×114×70.4 本体質量(g) 約315 測定方法 オシロメトリック法 測定範囲(mmHg) (圧力)3~300 測定範囲 (脈拍)30~199拍/分 適合腕周(cm) 約22~36 記憶容量 60回×2人分 機能 平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○ 時計機能 オートパワーオフ 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 電池寿命 約450回 一般的名称 自動電子血圧計 測定部位 上腕式 アズワン品番 8-4784-31 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AGBZX00012000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

適合本体 W500 質量(g) 107 外形寸法(mm) 幅135×長さ480(チューブを除く) 適合腕周(cm) 17~36
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TERMO(テルモ)上腕式血圧計
しっかり測れる、サポート機能腕帯 は巻きやすさ重視。 AC電源で経済的に。 朝晩の記録、2人分のメモリに。
付属品 電子添文、取扱説明書/品質保証書、ACアダプタ、保管用収納袋、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本) 質量(g) 本体:約315(乾電池を除く) 電源(V) DC6(単3形アルカリ乾電池4本使用時)、AC100-240 50/60Hz 0.16-0.12A(専用ACアダプタ使用時) 測定方式 オシロメトリック法 表示 最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約114×174×70.4 メモリー 60回×2人分 電池寿命 約450回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AGBZX00013000 測定部位 上腕式 測定可能寸法(mm) 腕周囲:約170~360 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品 電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本) 質量(g) 本体:約890(電池除く) 電源 単3電池×4本/ACアダプタ(別売) 測定方式 リバロッチ・コロトコフ法 表示 最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約170×177×229 通信方式 NFC-F メモリー 360回 電池寿命 約250回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:228AHBZX00015000 測定部位 上腕式 測定可能寸法(mm) 腕周囲:約180~330 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
ホワイト セット内容 添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本 一般的名称 (薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AGBZX00011000 松吉医科器械コード 24-8890-00 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TERMO(テルモ)血圧計腕帯W5200用
装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
対象機種 ES-W5200ZZ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

TERMO(テルモ)手首式血圧計
かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
測定範囲 圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g 質量(g) 約101(乾電池除く) 電源(V) DC3(単4形アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 3(単4形アルカリ乾電池使用時) 精度 圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内 測定方式 オシロメトリック法 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AHBZX00013000 測定部位 手首式 使用可能回数 新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能 測定可能寸法(mm) 腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

血圧計W5200・W3200・W1200用ACアダプターです
対象機種 ES-W5200ZZ、ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

TERMO(テルモ)手首式血圧計
正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲 圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g 質量(g) 約101(乾電池除く) 電源(V) DC3(単4形アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 3(単4形アルカリ乾電池使用時) 精度 圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内 測定方式 オシロメトリック法 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AHBZX00014000 測定部位 上腕式 使用可能回数 新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能 測定可能寸法(mm) 腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません) 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質 PP(ポリプロピレン) 規格 医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 あり 先端形状 ルアースリップ式 滅菌方法 電子線滅菌 先端外径(Φmm) 4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー 前回値 オートパワーオフ 約3分 電池寿命 予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト 付き 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌 あり 滅菌方法 電子線 筒先 中口 目盛 あり 先端形状 ルアーロック式 先端外径(Φmm) 4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品 エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命 予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位 口腔(舌下) 測定温度範囲(℃) 32.00~42.00 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可) 測定精度 ±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間 予測:約20秒、実測:約5分 機能 バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命 1日1回で約1年 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226ADBZX00142000 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 480日分 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷