テロ ドローンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
27件の「テロ ドローン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DJI ドローン」、「50ccスクーター」、「バイク 150cc」などの商品も取り扱っております。
機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm) 188×258×59 質量(g) 162 バッテリー LiPo 3.7V 1300mAh 充電時間(分) 約80(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分) 【フライト】約11~12 電波到達距離(m) 【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30) カメラ仕様 (フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480 適合年齢(歳) 14歳以上 セット内容 GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書 仕様 【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売) 全長(mm) ローター:144
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm) 56×76×29 質量(g) 34 バッテリー LiPo 3.7V 300mAh 充電時間(分) 約60(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分) 【フライト】約6 カメラ仕様 動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 適合年齢(歳) 12歳以上 セット内容 LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 仕様 【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売) 全長(mm) ローター:40
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。 より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。 仕様 (最大展張距離)100m(5号テグス) 材質 ステンレス ブレーキ 手動ディスクブレーキ方式 質量(kg) 7.6 電源 リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh) 制御方式 サーボモータダイレクト駆動 ケース寸法(mm) 260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く) 最大風速(m/s) 3 調整方式 (展張)100~250gfスイッチ切換 最高速度(km/h) (巻き戻し)45 設置形態 地上設置
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ファーストテクニカルカメラ付きトイドローン
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画 付属品 リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 890 センサー ジャイロ:外観は4軸、内部は6軸 機能 機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択 バッテリー 3.7V 600mAhリチウムイオン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×27.5×3.5 充電時間(分) 60 動作周波数(GHz) 2.4 調整機能 速度:3段階 アプリケーション 操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上) 動作距離(m) 飛行:約50 通信距離(m) 30 カメラ仕様 動画/1280×720px、静止画/100万画素 飛行時間(分) 約6~8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様 フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容 ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm) (ローター)145 質量(g) 148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×215×56 バッテリー LiPo3.7V 充電時間(分) 約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モード MODE1 電波到達距離(m) 最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh) 900 適合年齢(歳) 14以上 カメラ仕様 (動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm) 1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg) 120 定格電圧(V) 【モーター】48 本体質量(kg) 22.5 定格出力(W) 【モーター】350 保証期間 1年 タイヤサイズ 12インチ 充電時間(時間) 3~4 折りたたみ寸法(mm) 895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h) 1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km) 約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
仕様 (カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容 LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 質量(g) 60 バッテリー LiPo 3.7V 450mAh 充電時間 約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池 (フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法 MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm) 102×136×36 使用範囲(m) (電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間) (フライト)約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 12以上
1台
11,200 税込12,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
413 税込454
当日出荷

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
97,000 税込106,700
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

TELLO専用のプロペラケージです。 飛行の安全性を総体的に高め、回転中のプロペラから人や物を守ります。 保護ゲージの4箇所についたスナップをアームに取り付けるだけです。
トラスコ品番 409-8861 適合機種 DJI TELLO 材質 PPポリマー 幅(mm) 186 高さ(mm) 111 奥行(mm) 186
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様 (カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容 DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書 質量(g) 99 バッテリー LiPo 3.7V 600mAh 充電時間 約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池 (フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法 MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm) 165×190×54 使用範囲(m) (電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間) (フライト)約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 12以上
1台
15,880 税込17,468
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ 前後:ディスク式 寸法(mm) 1200×650×950 全長(mm) 1230 全幅(mm) 600 最大積載量(kg) 120 定格出力(kW) 0.35 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 8.7 バッテリー電圧(V) 48 車体質量(kg) 18 タイヤサイズ 12-1/2×2-1/4 充電時間(時間) 約3.5 折りたたみ寸法(mm) 600×350×1200 最高速度(km/h) 30 走行距離(km) 航続距離:約30 タイヤサイズ(mm) 315 総質量(kg) 20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質 ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×400×3.0 適合車種 トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980 税込15,378
23日以内出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ 14型 付属品 高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ 前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類 背もたれ付幅広サドル フレーム アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪 前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm) 1370×600×950~~1070 駆動方式 後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm) 135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h) 標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg) 約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。 店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。 内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策 材質 特殊蛍光着色液 蛍光赤 直径(Φmm) 約65 タイプ 本番用 化学物質安全性参考資料 (1.6MB)
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷