テンショナーレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「テンショナーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット コマ」、「テンショナー」、「ベルトテンショナーレンチ」などの商品も取り扱っております。
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合 ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品 トラスコ品番 113-0573 全長(mm) 510 質量(g) 850
1丁
9,298 税込10,228
3日以内出荷

スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。 セット内容 本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット 材質 S45C 適合車種 スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車 取扱説明書 (4.8MB)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。 適合 国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。 トラスコ品番 821-7824 セット内容 ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A) 全長(mm) 510 質量(kg) 1
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。 トラスコ品番 821-7795 質量(g) 375 寸法L(mm) 262.5 寸法H(mm) 104.7 寸法S(mm) 19 寸法D(mm) 26 寸法B2(mm) 28 寸法B1(mm) 26 寸法h(mm) 40
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

セット内容 154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個 質量(g) 320 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷

Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
適合 スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用 全長(mm) 427
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品 スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合 AE105-4 セット内容 超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷


首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品 ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き 適合 自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種 全長(mm) 約710 メガネレンチ寸法(mm) (先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70 ハンドル厚さ(mm) 12
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm) 6.5 全長(mm) 690 高さ(mm) 25(先端) グリップ径(Φmm) 30 軸間距離(mm) 20
1本
798 税込878
当日出荷

大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。 ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。 従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。 専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。 専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品 専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g) 長さ(mm) 565 寸法(mm) (ラチェット部)12
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト(LH-10S)に対応した専用のラチェットです。 ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。
質量(g) 90 寸法L(mm) 100 差込角(mm) 3/8インチ 寸法D(mm) 25 寸法C(mm) 15.5 サイズ(LH-S) 10S
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

狭い箇所・奥まった箇所に最適のラチェットレンチセット
用途狭い箇所、奥まった箇所のボルト外しに 仕様 ギア数72山、送り角度5° ソケットサイズ(mm) 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合 ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品 トラスコ品番 859-1205 質量(g) 40 寸法L(mm) 26 寸法H(mm) 9 寸法d(mm) 13 寸法S(mm) 17 寸法D(mm) 24
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷