- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- テーパピンリーマー 16のおすすめ人気ランキング
テーパピンリーマー 16のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「テーパピンリーマー 16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリッジリーマー」、「インパクトドライバー リーマー」、「リーマー 20mm」などの商品も取り扱っております。
テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
略号
TPR
ねじれ角
直刃
食付角(°)
45(先端)
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃径公差(mm)
0~+0.005
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
切刃形状
その他
材質/仕上
S45C/Q
種類
テーパーピン
材質
S45C
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。
材質(刃)
中炭素鋼
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
仕様
加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材
材質
刃部:機械構造用炭素鋼
刃数
6
硬度HRC
45-50
RoHS指令(10物質対応)
対応