- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- テーブル クランプのおすすめ人気ランキング
テーブル クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,475件の「テーブル クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスククランプ」、「固定金具クランプ」、「デスク金具」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。
トラスコ品番
420-3518
材質
スチール(焼き付け塗装)
幅(mm)
100
高さ(mm)
252.8
質量(g)
677
奥行(mm)
60
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)
~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格
1本締
全高(mm)
本体:125
適合パイプ径(Φmm)
13
取付可能幅(mm)
~55
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能
適合本体
コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070)
テーブル厚さ(mm)
(最大)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
●サポート電球形状:チューブ
長さ(mm)
0~65
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質
アルミダイカスト
取付可能軸径(Φmm)
13
締付範囲(mm)
~55
材質
【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)
13
取付可能幅(mm)
55
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)
トレー:257×177
アズワン品番
1-6034-01
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
サドルを取り付けることで支柱を2本固定することができるので、ユニットスタンドの連結台のように使用でき、耐震対策にもなります。
材質
ステンレス(SUS304)
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
コンパクトな精密クランプ。
種類
精密クランプ
材質(本体)
スチール
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質
SPHC/SPCC
質量(g)
285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類
トグルクランプ
材質(本体)
炭素工具鋼